曜日別特売
モノタロウ

シガープラグ

シガープラグ - モノタロウシガープラグ - モノタロウシガープラグ - モノタロウ
(28件のレビュー)

ハンダで簡単に接続する事が出来ます。

用途シガーライターソケットからの電源取り出しに適合DC12V専用材質ABS最大電流(A)DC12V 60W以下ホルダー寸法(mm)Φ6.35X30内容量1個
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書:
注意
※プラグ内部でショートしないように配線して下さい。
※浅いシガーライターソケットにはご使用頂けません。
※DC12V専用です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43668205-
229
189
アウトレット
208(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り163点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43668205
2025-11-13
用途: 電源取り出し用
安本内張シート店サービス業

シガーソケットから電源を取るために購入しました。
ハンダ付けの加工が必要ですが、お買い得でイイなと思います。

対象商品 : 43668205
2025-11-15
用途: 電源取り出し用
サービス業

低価格で購入できて良かったです。
また追加で購入したいです。

対象商品 : 43668205
2023-11-28
用途: 配線加工
サービス業

この値段でヒューズホルダーまで付いて大変満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 43668205
2023-07-21
用途: ポータブルバッテリーのDC出力接続

線材の半田付けは、端子に呼び半田を行い実施しました。

対象商品 : 43668205
2022-10-27
用途: DC-DCコンバーターの電源用
コスモネット工房

DC-DCコンバーターは結構電流が流れるので太い線を接続して使っています。なかなか太い線の付いたシガープラグがないので重宝します。

対象商品 : 43668205
2021-11-19
用途: 未使用
サービス業

2ケ購入しました。内1ケは正常ですが、もう1ケの方は先端がスムーズに動かず、押し込むと戻らない場合がありました。よって満足度は50%としておきます。

1が参考にしています
対象商品 : 43668205
2023-11-20
用途: 電子機器のメンテナンス作業
株式会社アール・ブランド

ヒューズホルダー何の端子がU字タイプではなく丸タイプの方がヒューズとの
接触不良が無くて安心できるのですがいかがでしょう

1が参考にしています
対象商品 : 43668205
2019-02-18
用途: 車のETCの取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

もう少し安くなればいいですね、
ハンダを付ける部分がもう少し大きいと作業しやすいと思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
ヒューズは内蔵されていますか
回答:
こちらの商品には、ヒューズは内蔵されておりません。
2021-03-12
質問:
ヒューズホルダ付へは、ミニ管ヒューズが使えるでしょうか。また、何アンペアを使えばいいでしょうか。
回答:
メーカーにより若干異なりますが、ホルダーはφ6.35X30mmの標準タイプ用になりますので、ショートサイズには適合しておりません。アンペアにつきましては、5A以下でご使用ください。
1が参考にしています
2021-03-12

電源取り出し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする