ブラックターフ 凹凸あり

ブラックターフ 凹凸あり - ミヅシマ工業ブラックターフ 凹凸あり - ミヅシマ工業
(2件のレビュー)

鉄板に比べ軽く、取り扱いが容易です。
弾力性に優れ、滑らず疲れず安全です。

用途工事現場歩行用・イベント会場など長さ(m)2幅(mm)1000材質再生ゴム内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※パレット積みでの配送になりますので、お客様側でフォークリフトのご準備とパレットの処分をお願いいたします。
※場所によって(付近道路が狭小など)は路線便の配送が不可な場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44253615厚み5mm×1000mm×2000mm5
オープン
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
44254272厚み10mm×1000mm×2000mm10
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
44254875厚み15mm×1000mm×2000mm15
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
44256004厚み20mm×1000mm×2000mm20
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44253615
2018-05-24
用途: マンホール上部敷き用
電気・ガス・熱供給・水道業

大雨の際にマンホールが浮き上がる現象があったため、それを防止するのに本シートを敷いて対応している。
風雨にも強く満足しております。

対象商品 : 44254272
2018-04-18
用途: 現場養生に
建設業・工事業

泥を引っ張らないように養生できた。ゴムなので凸凹も大丈夫でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする