モノタロウ

ワゴン パンチングタイプ

ワゴン パンチングタイプ - モノタロウワゴン パンチングタイプ - モノタロウワゴン パンチングタイプ - モノタロウワゴン パンチングタイプ - モノタロウワゴン パンチングタイプ - モノタロウワゴン パンチングタイプ - モノタロウワゴン パンチングタイプ - モノタロウ
(47件のレビュー)

デスク下にもデスク横にも置け、キャスター付きで便利なパンチングラックです。
デスク横に配置した場合は、下段にはA4サイズのファイルを収納でき、上段には小物類を置くことが出来ます。
オフィス以外に、リビングや店舗での収納に大活躍。

材質棚板・フレーム/スチール(粉体塗装)、キャスター/ナイロン段数2耐荷重(kg)棚板/6キャスターあり本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×292×510引出しなし内容量1台
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書:
注意
※天板の上に乗ったり、腰掛けたりしないでください。
※部品は確実に締まっているかの点検を行ってください。ネジ等のゆるみが生じた場合は、確実に締めなおしてください。
※設定耐荷重を越えたり、耐荷重以内でも荷重が偏ると変形や破損の原因となり、落下や転倒によりけがをする恐れがありますので注意してください。
※水のかかる場所や、屋外に設置しないでください。錆が発生する恐れがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
棚段数
総耐荷重(kg)
質量(kg)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48691676MPW-510IVアイボリー425×292×5102121.86
2,798
3,078(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お客様組立品
48691685MPW-510DBダークブラウン425×292×5102121.86
2,798
3,078(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:47
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-27
用途: 日常的に

ちょうど机の下に置けるサイズだったので購入しました。下の段は2リットルのペットサイズも置けます。それが条件でした。ちょうど都合の良い、コロもついたものが、安く手に入り嬉しいです。焦茶は良い色です。

1が参考にしています
2025-02-18
用途: ミシン置き場に
建設業・工事業

上の段にミシンがシンデレラフィットで、下の段に、糸や生地を少し乗せて使っています。
タイヤがついているので、軽く動かせるのでとても便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 48691676
2024-05-23
用途: 押し入れ収納に
建設業・工事業

押し入れ下段の収納に、キャスター付きの商品を探していて、辿り着きました。
キャスター台と迷ったのですが、組立て簡単、安価だったため、こちらを購入。
高さが丁度良く、重宝しそうです。

3が参考にしています
対象商品 : 48691676
2024-08-23
用途: 職場のデスクの下で使用します
医療・福祉・介護関連業

材料が軽く、ネジも簡単に締められ、組み立てが簡単でした。奥行き高さ、キャスター等デスク下で使い易いです。

対象商品 : 48691676
2024-06-11
用途: 事務書類の保管に
株式会社brush up若葉サービス業

駒もついていて移動もできるし色目も白で清潔感あり使いやすい高さで便利です。

対象商品 : 48691676
2023-11-24
用途: 診療室で患者さんの手荷物を置くのに使ってます
村岡歯科医院医療・福祉・介護関連業

組み立て手順の用紙が入ってましたが、ちら、と見るだけで簡単に組み立てられました。パーツも丁寧にできていて、変な隙間やゆがみもなく、そのまますぐに使えて満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 48691676
2023-10-11
用途: ファイル整理のため、机の下に設置。
有限会社HYOコーポレーション医療・福祉・介護関連業

華奢な作りですが、その分動かしやすく、机の下に置く棚に最適です。自分が1台購入したら、他の職員も購入しました。

対象商品 : 48691685
2023-02-16
用途: キッチン台の下の収納に。
その他業種

キッチンにテーブルを置いて作業台にしたのですが、テーブルの下の高さがとても低く、キャスター付きで、丁度よい高さの棚が全く見つからず、困っておりました。
一生懸命探していたところ、こちらに辿り着き、高さも幅も全てが完璧で、即購入を決めました。こちらのワゴンにジャストフィットのバスケットを設置して、お菓子の型などを入れています。
作りもすごくしっかりしていて、この価格でこの作りは、本当に日本ならではだと思います。
現在2つ使っておりますが、もう1つ追加を考えています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
棚板は追加できますか。
回答:
追加できません。
2023-04-03
質問:
キャスターのストッパーは付いていますか。
回答:
キャスター4個ありますが、ストッパーはその内2個となっております。
1が参考にしています
2023-04-03
質問:
キャスターのみ、部品のみの取り扱いはありますか。
回答:
取扱いございません。
2023-04-03

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする