モノタロウ

ワゴン パンチング 3段

ワゴン パンチング 3段 - モノタロウワゴン パンチング 3段 - モノタロウワゴン パンチング 3段 - モノタロウワゴン パンチング 3段 - モノタロウワゴン パンチング 3段 - モノタロウワゴン パンチング 3段 - モノタロウワゴン パンチング 3段 - モノタロウ
(36件のレビュー)

キャスター付きの3段式のパンチングラックです。
デスク横に置いてカタログやファイルの管理・収納に大変便利!
中段・下段にはA4サイズのファイルを収納でき、上段には小物類を置くことが出来ます。
オフィス以外でも、リビングや店舗での収納に大活躍。

材質棚板・フレーム/スチール(粉体塗装)、キャスター/ナイロン材質(車輪)ナイロン段数3耐荷重(kg)棚板/6キャスターあり本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×292×850引出しなし内容量1台
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書:
注意
※天板の上に乗ったり、腰掛けたりしないでください。
※部品は確実に締まっているかの点検を行ってください。ネジ等のゆるみが生じた場合は、確実に締めなおしてください。
※設定耐荷重を越えたり、耐荷重以内でも荷重が偏ると変形や破損の原因となり、落下や転倒によりけがをする恐れがありますので注意してください。
※水のかかる場所や、屋外に設置しないでください。錆が発生する恐れがあります。
※キャスターを取り付ける際は、キャスタージョイント部分をフレーム穴に差込み、キャスター部分を地面側に向けフレームの上から力を入れてカチッと音がするまで押し込んでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
棚段数
総耐荷重(kg)
質量(kg)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48691694MPW-850IVアイボリー425×292×8503182.7
3,398
3,738(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お客様組立品
48691703MPW-850DBダークブラウン425×292×8503182.7
3,398
3,738(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:36
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-23
用途: Wi-Fiルーター等の台として。
医療・福祉・介護関連業

巾 / サイズが丁度良く、3段での高さも良かった。安価なのも良かった。組み立ては容易だった。

1が参考にしています
2025-12-23
用途: 家庭用整理棚

価格相応と思います、稼働式で便利かなと思い購入しましたが
思っていたより移動させる最初ぐにゃっと動く感じですがなければ最高です

2025-05-21
用途: 書類整理

2段をリピートしていましたが、今回3段を注文しました。とても便利で使い勝手がよく重宝しています。机の横にサブとして置き、書類を置いてます。組み立てがとてもシンプルで簡単なのがまた良いです。人に薦めたい品物です。

2025-03-17
用途: 給湯室用の棚
医療・福祉・介護関連業

洗った食器類を置いておく場所が狭くこちらの棚を購入。
高さも丁度良く衛生的に使えています。
組み立てもとても簡単でキャスターが付いているので掃除も楽です。
お値段以上の価値がありました。

対象商品 : 48691703
2024-01-31
用途: ノートPCの置き場として
特別養護老人ホームうみのほしルルド医療・福祉・介護関連業

組み立てやすく掃除のときは動かしやすいので使い勝手がいいです

対象商品 : 48691703
2023-08-26
用途: バイク整備作業
製造業

整理棚として活用しております。組み立て後、多少のぐらつきは気になりますが、キャスター部も大型で使用しやすいです。コスパで考えれば、「満足」です。

対象商品 : 48691694
2022-12-01
用途: 制作物の仕訳
製造業

ちょうどこの棚に乗るサイズのボックスを3つ仕分けるのに何か無いかと探していたのでピッタリでした。頻繁に動かしたり重量のある物を乗せるには少しグラグラして頼りないかもしれません。その点は用途次第ですが自分には大変良いものでした。

対象商品 : 48691703
2022-03-07
用途: 事務用
コスモソリューションサービス業

組み立ては簡単で、書類ファイルを入れる分には強度も十分です。背中にバーがあるのでファイルが後ろに落下することもありません。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
板版は追加できますか。
回答:
追加できません。
2023-04-03
質問:
キャスターのストッパーは付いていますか。
回答:
キャスター4個ありますが、ストッパーはその内2個となっております。
2023-04-03
質問:
キャスターのみ、部品のみの取り扱いはありますか。
回答:
取扱いございません。
2023-04-03

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする