曜日別特売

Wシリーズ用車輪(ウレタン・B入り)

Wシリーズ用車輪(ウレタン・B入り) - 東正車輛
(3件のレビュー)
内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
車輪幅(mm)
許容荷重(kg)
穴径d(Φmm)
ボス幅W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44623522W-75UB75321201035
1,890
1,498
1,648(税込)
当日出荷
車上渡し
44623538W-100UB100321801242
2,180
1,698
1,868(税込)
当日出荷
車上渡し
44623547W-130UB130362502052
3,630
2,698
2,968(税込)
当日出荷
車上渡し
44623556W-150UB150383002053
4,090
2,998
3,298(税込)
当日出荷
車上渡し
44623565W-200UB200424002055
6,000
4,198
4,618(税込)
当日出荷
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-25
用途: メンテナンス
株式会社 三洋マシナリー

20年使用してウレタン部が硬化してましたので交換しましたがとてもスムーズ簡単の出来て良かったです。

対象商品 : 44623538
2024-03-22
用途: 機械のメンテナンス
有限会社ワールドホイールサービス

安定した製品です。強度も高いし耐久性も抜群です。good

対象商品 : 44623547
2023-05-24
用途: 専用工具の製作部材
株式会社コウユウサービス業

弊社専用工具のキャスター部に使用していまして、その条件がボールベアリング入り、タイヤがウレタン製、軸径が14mm以上で重量物を扱える用途に合致しているのが、この車輪なのです。鉄車輪以外で軸径が太いのはなかなか無く10や12mmでは話にならないので大変助かっています。 改善点? 無いですね。 黒ゴム製でも7~8年使い続けていますがまだまだ使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする