ボール盤バイス(75mm)

ボール盤バイス(75mm) - SK11ボール盤バイス(75mm) - SK11ボール盤バイス(75mm) - SK11ボール盤バイス(75mm) - SK11
(6件のレビュー)
最大口開き(mm)70口幅(mm)82口深(mm)20内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44623976DPV-75
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-24
用途: マキタの小型ボール盤に使用

マキタの小型ボール盤の台座にピッタリで、ガタつきもなく大変満足してます。

対象商品 : 44623976
2020-10-08
用途: DIYには必須
その他業種

小さめの卓上バイスとして仕様。合口の精度はそこそこだが、物を挟めて一時的にホールドできれば良い。汎用性が高く満足している。

1が参考にしています
対象商品 : 44623976
2020-02-04
用途: 金物穴あけ
株式会社ギケン

底の平面が出ておらず1mm位がたつきがあります。
口金の作動は良好です。

対象商品 : 44623976
2018-09-22
用途: DIY用
運輸・通信業

日立ドリルスタンドD10-DS2にぴったりではなかったけど、なんとか取付ることが出来ました。やっぱりドリルスタンドにはバイスは必須です。安全作業にも必須ですね!

1が参考にしています
対象商品 : 44623976
2017-12-20
用途: 押え難い物の穴あけ時に使用
林田木工

しっかりと固定できるので、きれいに穴あけ出来ます。

対象商品 : 44623976
2017-07-24
用途: 卓上ボール盤に材固定に使用

価格が安かったので、正直期待していませんでした。固定バイスに求められるのは、①底面の平面加工の良否、②バイスのスライドのスムーズさ、③締め付けの強度といったところかと思うんです。
①は全く問題なし。②もスムーズにスライドして操作性も良好③は材をガッチリと固定できる締め付け剛性と締め付け力がありました。
良い買い物ができたと思います。
ボール盤固定用縦穴の中心から中心の幅は109mm、口幅82mm、口の開き70mm、口の深さ20mm

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイス式Cチャンネル専用ボール盤の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/433/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

卓上ボール盤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/186/
2023-03-17

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする