曜日別特売

両口ラチェットレンチN型

両口ラチェットレンチN型 - トップ工業両口ラチェットレンチN型 - トップ工業

本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。
頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。
シノ部は鉄骨等の穴合せに便利です。
表面は滑り難いパーカー仕上げです。
機能は同等、お買い求め易い価格に設定しております。

用途
足場組立や型枠工事に最適です。
鳶職人から農家や日曜大工まで幅広くご使用頂けます。
材質(本体)S55C、(ソケット)Cr-V厚さ(mm)(頭部)18.0全長(mm)310質量(g)420外径(mm)(頭部)41.0ソケット長さ(mm)(小)16.0、(大)16.0外径d2(Φmm)28.5内容量1本
注意
※ボルト・ナット等の二面幅に合わせてご使用ください。
※パイプ等を継ぎ足して使用しないで下さい。
※ハンマー代わりに使用しないで下さい。
※高所作業での使用は、セーフティコード等取り付けて落下防止策をして下さい。
※工具の使用目的以外に使用しないで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
トラスコ品番
使用範囲(mm)
外径d1(Φmm)
トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44624082RM-17X21N17×21369-247717~2123.5(小)308.9、(大)426.6
4,050
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
44624098RM-19X21N19×21369-252319~2126(小)367.7、(大)426.6
4,800
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする