鳶仕様ラチェットレンチ(シノ付)

鳶仕様ラチェットレンチ(シノ付) - トップ工業鳶仕様ラチェットレンチ(シノ付) - トップ工業鳶仕様ラチェットレンチ(シノ付) - トップ工業

鳶職人さんからの提案による、シノ部は17°曲った直線形状
シノ部は番線を巻く際に素早く出来る形状になっています。
本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。
本体とソケット部はメッキ仕上げで錆難くしてあります。

用途
足場組立や型枠工事に最適です。
鳶職人から農家や日曜大工まで幅広くご使用頂けます。
全長(mm)305材質(本体)S55C、(ソケット)Cr-V厚さ(mm)(頭部)18.0質量(g)430外径(mm)(頭部)41.0ソケット長さ(mm)(小)16.0、(大)16.0RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※ボルト・ナット等の二面幅に合わせてご使用ください。
※パイプ等を継ぎ足して使用しないで下さい。
※ハンマー代わりに使用しないで下さい。
※高所作業での使用は、セーフティコード等取り付けて落下防止策をして下さい。
※工具の使用目的以外に使用しないで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼び寸法(mm)
使用範囲(mm)
外径d1(Φmm)
トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44624107RM-17X19N-BT369-243417×1917~1923.5(小)308.9、(大)367.7
5,650
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
44624116RM-17X21N-BT369-248517×2117~2126(小)308.9、(大)426.6
5,650
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする