トップ工業
ウォーターポンププライヤ
円弧状の歯部がパイプ等を確実に咥えます。
柄部の形状は握り易く、強い締付が出来ます。
5段階に口開きが調整が簡単に出来ます。
製品番号末尾のGはビニールグリップ付です。
用途
水道・ガス・エアー等の配管用パイプ・継手の脱着に最適です。
電設・空調関連工事に幅広くお使い頂けます。
ご家庭内の水回りの補修にも適しています。
全長(mm)
253
使用範囲(mm)
0~48
材質
Cr-V
長さ(mm)
(頭部)47.5
厚さ(mm)
(頭部)9.8
呼び寸法(mm)
250
トルク(N・m)
88.3
ハンドル幅(mm)
32
口幅調節
5段階
内容量
1本
注意
※くわえ部は六角ボルト等を締め付けると溝が潰れる場合があります。
※工具の使用目的以外に使用しないで下さい。
※ビニールグリップは絶縁ではありません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44624396
WP-250
300
¥
4,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
44624405
WP-250G
330
¥
4,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください