曜日別特売

強力型ラチェットハンドル

強力型ラチェットハンドル - トップ工業強力型ラチェットハンドル - トップ工業強力型ラチェットハンドル - トップ工業強力型ラチェットハンドル - トップ工業

大きい開口部:爪の切替え部の開口が大きく、異物が入っても排除しやすくメンテナンスが容易です。
セーフティコード用穴付き:セーフティコード用の穴付きです(高所作業中の工具の落下や、紛失防止に)
抜群のグリップ力:荷重を加えたときに小指が引っ掛かるので、しっかりと握ることができるハンドル形状。
ラチェットレンチ機構:メーカーラチェットレンチ機構を取り入れ、あらゆる過酷な環境下でも、安定したラチェット動作が得られる強力型ラチェットハンドルです。
2段爪の採用:爪の噛み合わせが2つ山のため、荷重をしっかりキャッチし、耐荷重性抜群、送りはスムーズです。

用途
水道・建築・土木などの室外作業に適しています。
自動車・機械・設備関連にも多岐に渡り、お使いいただけます。(整備・保守・点検・組立など)
寸法d2(Φmm)6寸法t2(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※ハンドル部にパイプなどを差し込んで、過大な力を加えないでください。
※ソケットは角ドライブの根元まで、しっかりと差し込んでください。
※高所作業での使用は、安全ひもなどの落下防止対策をしてください。 (メーカーのセーフティコードをお奨めします。ソケットのコマの落下には十分ご注意ください)
※工具の使用目的以外には使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
差込角(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44624432RH-3R9.5(3/8")200
7,200
4,998
5,498(税込)
当日出荷
44624448RH-4R12.7(1/2")253
7,700
6,198
6,818(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする