曜日別特売

ファミリーツールブルー

ファミリーツールブルー - トップ工業ファミリーツールブルー - トップ工業

家庭でもっとも多く使われる工具を厳選した家庭用工具セットです。
外観は豪華で、内容が実用的ですから贈答用としても最適です。
セット内容は充実の16点です。

用途
贈って喜ばれる家庭用工具セットです。
家具の組み立てから水廻りの補修作業まで家庭での困ったをこのセットで解決します。
入組点数16セット内容モンキレンチ(H-200)、コンビネーションレンチ(P-200)、ウォーターポンププライヤ(WP-250G)、ラジオペンチ(RA-150)、強力ニッパ(NI-150)、マイナスドライバー(-75mm、-100mm)、プラスドライバー(+No.1、+No.2)、カッター、ネールハンマー、コンベックス(2m)、ライナースパナ(ヤリ形・ミリ/L-8×9・L-10X12)、セットドライバー(7pcs)(鋲抜・-5mm・+No.1・No.2・キリ・のみ・ハンドル)、小物入れ【 水道蛇口パッキン(ゴム付ケレップ、ゴムパッキン 各1ケ)、 洋灯吊 4ケ・洋折吊 4ケ 】、ケース(H:270mm×L:360mm×T:70mm)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
注意
※工具の使用目的以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44624466TTS-500
46,250
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする