曜日別特売

電動ドリル用(インパクト対応)折板屋根用ルーフドリル

電動ドリル用(インパクト対応)折板屋根用ルーフドリル - トップ工業電動ドリル用(インパクト対応)折板屋根用ルーフドリル - トップ工業

スパイラル形状により軽い切れ味で、スピーディーな連続穴あけ作業ができ、切り屑が下に落ちにくいです。
チタンコーティング品で、切り屑の溶着を防ぎ、安定した切れ味を持続します。
抜け防止ストッパーと回転リングの採用で、屋根板表面へのキズを軽減します。

用途
折板屋根(ルーフデッキ)用ルーフボルトの下穴専用です。
鉄板2mm(重ねあけ0.8mm×2枚まで)程度の色々なサイズの穴あけや加工に最適です。
トラスコ品番495-6729材質ハイス鋼/チタンコーティング(表面)全長(mm)74質量(g)62段数9シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング段幅(mm)3穴あけ寸法(Φmm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※板厚2mm以下(重ねあけ0.8mm×2枚まで)ですので、厚鉄板には使用しないでください。
※充電ドリルは12V以上をご使用下さい。
※作業中は必ず保護メガネを着用して下さい。
※熱処理された金属板には使用しないで下さい。
※ステンレス板には切削油を施し、鉄の1/2の回転数で作業を行って下さい。
※ドリルは使用時に熱を発しますので、素手で触らないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44624502ESD-125R
12,600
8,598
9,458(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステップドリル(段付ドリル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/025/
2022-10-06

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする