トップ工業
電動ドリル用六角シャンク鉄工ドリル3本セット
六角シャンク軸だから、インパクトドライバーにワンタッチで取付出来ます。
刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけが出来ます。
用途
鉄・アルミ・銅・木材の穴あけに最適です。
材質
高速度鋼(HSS)
シャンク径(Φmm)
6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
注意
※作業中は必ず保護メガネを着用して下さい。
※作業中は手袋の着用は避けて下さい。巻き込まれる恐れがあります。
※熱処理された鉄板の穴あけには使用できません。
※インパクトの掛け過ぎは、刃先の破損の原因となりますのでご注意願います。
※小物の加工の際は、バイスプライヤ等でしっかり固定して作業して下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
トラスコ品番
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44624518
ETD-2.5-3S
2.5
(ドリル)30
87
495-6737
ETD-2.5×3
¥
2,700
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44624527
ETD-3.0-3S
3
(ドリル)33
91
495-6745
ETD-3.0×3
¥
2,700
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
44624536
ETD-3.5-3S
3.5
(ドリル)39
100
495-6753
ETD-3.5×3
¥
2,850
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
44624545
ETD-4.0-3S
4
(ドリル)43
105
495-6761
ETD-4.0×3
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください