トップ工業
電動ドリル(インパクト対応)ピーコン用マルチソケット
インパクトドライバーでスピーディーな解体!
壁際などの狭所作業は手動で使えるマルチタイプ!!(12角ソケット対応です。)
廻せるギザ付ショートタイプ。
用途
建築・土木工事の仮枠作業時に。
対辺寸法(mm)
12
トラスコ品番
779-6544
材質
SCM435
質量(g)
67
奥行(mm)
(ソケット)38
外径D(Φmm)
(ソケット)18
トルク(N・m)
75
深さH(mm)
(六角部)12
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※保証トルク(75N・m)以内で正しく安全にご使用下さい。
※過大な荷重を掛けますと六角シャンク部が破損する恐れがあります。
※ボルト・ナットに対して斜め掛けや浅掛けの使用は破損の原因となります。
※電動ドリルはクラッチ付き、又は、インパクト付きをご使用下さい。
※工具の使用目的以外には使用しないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44624703
EPS-12MS
¥
3,200
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください