曜日別特売

電動ドリル用ユニバーサルジョイントスライドロック式

電動ドリル用ユニバーサルジョイントスライドロック式 - トップ工業電動ドリル用ユニバーサルジョイントスライドロック式 - トップ工業

最大首振り角度30°曲がります。
全長87mmのショートタイプでコーナー・壁際での作業も楽々。
スライドロック式で着脱がスムーズにでき安全に確実に各種ビット類を固定します。
スライドロック部は空転するので指で押さえることで先端のブレを抑えることができます。

用途
インパクトドライバーのヘッド部を、障害物から逃がしてのネジ締め作業ができます。
壁際や狭所等の作業環境に最適です。
差込角(mm)6.35全長(mm)87トラスコ品番779-6552材質SCM435質量(g)73外径D(Φmm)(本体)18首振角度(°)30内容量1個
注意
※6.35mm用ソケットの接続用には適していません。
※電動ドリルはクラッチ付き又はインパクト付きをご使用ください。
※ビット類が確実に取付けられているかご確認の上ご使用ください。
※工具の使用目的以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44624737EUN-635N
5,500
5,298
5,828(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする