曜日別特売

インパクト用ソケットセット(差込角12.7mm)

インパクト用ソケットセット(差込角12.7mm) - トップ工業

メタルケース入りで持ち運びに大変便利です。バラけず保管にも大変便利です。
Oリング・ピン付きです。

用途各種ボルト・ナットの着脱作業に。差込角(mm)12.7(1/2”)ソケット形状6角サーフェイスソケット材質SCM435質量(g)2500セット内容インパクト用ソケット:PT-417・419・421・422・424・426・427・430・432・436 ユニバーサルジョイント:PUN-4 エクステンションバー:PX-4075セット商品数12ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)55×340×120RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
注意
※Oリング・ピンは消耗品です。 ※変形、摩耗、劣化などの異常が認められたら早期に交換してください。
※ボルト・ナットのサイズにあったものを使用してください。
※Oリング・ピンは確実に取り付けてから、使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
差込角(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44624764PT-1736XUS12.7(1/2”)
40,750
27,980
30,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする