曜日別特売

AML21BBA2AC

AML21BBA2AC - honeywell
タイプNo lamp circuit極数2PDT momentary規格UL 496、UL 1054 and CSA 22.2、#43 & 55材質(ハウジング)Glass reinforced PBT polyester寿命6000cycles(Pushbutton、Paddles、Rockers 、Key operated selectors)接続端子2.79×0.52mm[0.110×0.020in]quick connect or solder terminals、Optional0.64×0.64mm[0.025×0.025in]printed circuit board terminals接点材質Silverハウジング(mm)19×19RoHS指令(10物質対応)対応材質(ボタン)Polycarbonateパネル厚(mm)1.5~4.75動作温度範囲(℃)0~55ターミナルタイプ2.8mm×0.5mm、Quick-connect or SolderベゼルスタイルSquare、unlightedベゼル色パネル取付有効スペースLess than 44.45(including termination)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45433797AML21BBA2AC
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする