honeywell
HIH-4000-004
仕様
準確度:±3.5% RH
電源電圧(V)
4~5.8DC
応答時間(秒)
5
保存温度範囲(℃)
-50~125
動作温度(℃)
-40~85
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作湿度(%RH)
0~100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45459618
HIH-4000-004
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください