IDEC(和泉電気)
AL6H-M14-G
形状
長角形
種類
照光押ボタンスイッチ
保護構造
IP40(IEC 60529)
接点構成
1c
定格絶縁電圧(V)
250
動作方式
モメンタリ形
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
接触抵抗(mΩ)
50以下(初期値)
耐振動(耐久)
5~55Hz、片振幅0.75mm
耐振動(誤動作)
5~55Hz、片振幅0.75mm
接点材質
銀に金・クロスバー接点
定格通電電流(A)
3
定格使用電圧(V)
AC/DC24
照光色
緑
耐衝撃(誤動作)(m/s
2
)
200
耐衝撃(耐久)(m/s
2
)
500
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45542893
AL6H-M14-G
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください