形状丸形種類照光押ボタンスイッチ保護構造IP65(IEC 60529)接点構成1c定格絶縁電圧(V)250動作方式モメンタリ形絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm接点材質銀に金・クロスバー接点定格通電電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(V)AC/DC24照光色赤耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500内容量1個