曜日別特売

PS5R-V型 スイッチングパワーサプライ

PS5R-V型 スイッチングパワーサプライ - IDEC(和泉電気)PS5R-V型 スイッチングパワーサプライ - IDEC(和泉電気)PS5R-V型 スイッチングパワーサプライ - IDEC(和泉電気)PS5R-V型 スイッチングパワーサプライ - IDEC(和泉電気)PS5R-V型 スイッチングパワーサプライ - IDEC(和泉電気)PS5R-V型 スイッチングパワーサプライ - IDEC(和泉電気)PS5R-V型 スイッチングパワーサプライ - IDEC(和泉電気)PS5R-V型 スイッチングパワーサプライ - IDEC(和泉電気)
(4件のレビュー)

使いやすさを追求した薄形DINレール取付電源
スクリューアップ端子構 造(S S端子)により丸 端子の接続を スピードアップ。
6方向取付けに対応。
直付金具の使用により、パネル等に直接取付け可能。

形状DINレール直付き端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC100~240入力周波数(Hz)50/60入力電圧範囲(V)AC85~264/DC100~370共用内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
定格出力電流(A)
定格出力電力(W)
定格出力電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45547224PS5R-VB0590×22.5×95(突起部は除く)210DC5
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
45547233PS5R-VB1290×22.5×95(突起部は除く)1.315DC12
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
45547242PS5R-VB2490×22.5×95(突起部は除く)0.6515DC24
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
45547258PS5R-VC1290×22.5×95(突起部は除く)2.530DC12
オープン
7,798
8,578(税込)
当日出荷
45547267PS5R-VC2490×22.5×95(突起部は除く)1.330DC24
オープン
7,798
8,578(税込)
当日出荷
45547276PS5R-VD2495×36×108(突起部は除く)2.560DC24
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
50827577PS5R-VE2495×36×108(突起部は除く)3.7590DC24
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
45547285PS5R-VF24115×46×121(突起部は除く)5120DC24
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
50827586PS5R-VG24125×60×125(突起部は除く)10240DC24
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45547258
2019-01-22
用途: 機械修理
製造業

不具合が出始めたので製品を購入し、次の日に製品が届いたので、機械が停止する前に交換できたので良かった。当日出荷だったので助かった。

1が参考にしています
対象商品 : 45547267
2019-02-21
用途: 制御盤のメンテナンス時

従来のよりコンパクトなのでスペースに余裕ができました。

対象商品 : 45547242
2018-07-26
用途: 流量計修理
荏原環境プラント株式会社建設業・工事業

既設流量計継続使用できました。予防保全も兼ねて追加手配しました。

対象商品 : 45547276
2017-01-13
用途: 装置制御のDC電源

動作不良になった製品より小型になりセットも問題なく交換できた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする