RF1V-5A1BL-D24

RF1V-5A1BL-D24 - IDEC(和泉電気)
仕様●最小適用負荷:DC5V・1mA(参考値)種別動作表示LED付コイル定格電圧(V)DC24接点構成5a1b絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガにて、耐電圧の項と同じ箇所を測定)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)耐振動(耐久)周波数10~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)周波数10~55Hz、片振幅0.75mm接点材質AgSnO2(Auフラッシュ)動作時間(ms)20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず)(at 20℃)定格負荷AC250V・6A、DC30V・6A復帰時間(ms)20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず、ダイオード無し)(at 20℃)RoHS指令(10物質対応)対応極数(P)4応答時間(ms)8以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず、ダイオード無し)(at 20℃)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200、DINレール用ソケット取付時:150(正弦半波パルス:11ms)耐衝撃(耐久)(m/s2)1000(正弦半波パルス:11ms)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45547355RF1V-5A1BL-D24
オープン
6,198
6,818(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする