曜日別特売

RJ1S-C-D24

RJ1S-C-D24 - IDEC(和泉電気)
仕様●コイル色:緑質量(g)19タイププラグイン端子タイプ種類シンプル形保護構造IP40(閉鎖形)接点構成1c絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下耐振動(耐久)1000耐振動(誤動作)a接点側:200、b接点側:100接点材質AgNi動作時間(ms)15以下コイル電圧(V)DC24復帰時間(ms)10以下極数(P)1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45548073RJ1S-C-D24
470
469
516(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする