XA1E-BV311-R

XA1E-BV311-R - IDEC(和泉電気)
材質銀に金・クロスバー接点質量(g)23保護構造IP65(IEC 60529)端子形状はんだづけ端子ボタン色定格絶縁電圧(V)300(照光部は60V)照光種別非照光式絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)接続可能電線(mm2)1.25以下(AWG16以下)耐振動(耐久)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2外観中形(Φ29)ボタン耐振動(誤動作)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2定格通電電流(A)5メイン接点1bモニタ接点1a耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)1000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45549893XA1E-BV311-R
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする