仕様感電防止用カバー付材質銀に金・クロスバー接点質量(g)72保護構造パネル前面:IP65(IEC 60529)端子形状M3ねじ端子ボタン色赤定格絶縁電圧(V)250照光種別非照光式絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)接続可能電線(mm2)0.75~1.25(AWG18~16)耐振動(耐久)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2外観大形(Φ40)ボタン耐振動(誤動作)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2定格通電電流(A)5メイン接点2b耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)1000内容量1個