曜日別特売

XW1E-LV413Q4M-R

XW1E-LV413Q4M-R - IDEC(和泉電気)
仕様感電防止用カバー付材質銀に金・クロスバー接点質量(g)72保護構造パネル前面:IP65(IEC 60529)端子形状M3ねじ端子ボタン色定格絶縁電圧(V)250照光種別LED照光絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)コネクタタイプは300mΩ以下(*5)接続可能電線(mm2)1.25以下(AWG16以下)耐振動(耐久)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2外観大形(Φ40)照光ボタン耐振動(誤動作)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2定格通電電流(A)5定格使用電圧(V)AC/DC24メイン接点3bモニタ接点1a耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)1000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45550042XW1E-LV413Q4M-R
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする