曜日別特売

LA1KN11

LA1KN11 - シュナイダーエレクトリック
仕様●取付位置:前●環境特性:通常環境●製品群:TeSys K質量(kg)0.045規格EN/IEC 60947-5-1、UL 60947-5-1、CSA C22.2 No 60947-5-1、GB/T 14048.5、JIS C8201-5-1、UL 60335-2-40:Annex JJ接点構成1NO+1NC定格絶縁電圧(V)690V 従い IEC 60947-5-1、600V 従い UL 60947-5-1、600V 従い CSA C22.2 No 60947-5-1保護等級IP20 従いIEC 60529絶縁抵抗(MΩ)>10接続端子screw clamp terminals標高(m)2000以下周囲温度(℃)-50~80保護TC(亜熱帯等あらゆる地帯にて使用可能)従いIEC 60068開放熱電流(A)10(at 50 ℃)寸法(高さ×幅×奥行)(mm)30×38×35各種認証CB Scheme、CCC、UL、CSA、CE、UKCA製品分類区分Auxiliary contact block定格使用電圧(V)690AC 25~400Hzスイッチング電流(mA)最小5スイッチング電圧(V)最小17デバイスLA1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45552727LA1KN11
オープン
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする