仕様●取付位置:前●製品群:TeSys質量(kg)0.01取付方式クリップ式規格UL 60947-5-1、CSA C22.2 No 60947-5-1、EN/IEC 60947-5-1保護等級IP2X 従い IEC 60529周囲温度(℃)-50~80保護TC(亜熱帯等あらゆる地帯にて使用可能)従いIEC 60068、TC(亜熱帯等あらゆる地帯にて使用可能)従いDIN 50016寸法(高さ×幅×奥行)(mm)26×6×22各種認証UL、CSA、CE、UKCA製品分類区分Suppressor moduleピーク電圧(V)最大2Uc制御回路電圧(V)12~24DC、12~24ACデバイスLA4K内容量1個