LAD8N11

LAD8N11 - シュナイダーエレクトリック
仕様●製品名:TeSys Deca●製品または部品の種類:Auxiliary contact block●適合性の範囲:TeSys Deca LC1D09~95 AC coil・TeSys Deca LC1D115/150・TeSys Deca LC1D40A~80A AC Coil・TeSys Deca CAD AC coil・TeSys F LC1F●取付方法:Side●Contacts operation:Instantaneous●環境特性:Normal environment●Protective treatment:TH従いIEC 60068●運転高度:3000m規格UL 60947-5-1/CSA C22.2 No 60947-5-1/GB/T 14048.5/EN/IEC 60947-5-1補助接点1a1b周囲温度及び使用空気温度(℃)-60~80、-5~60接続端子screw clamp terminals開放熱電流(A)10(at 60℃)寸法(高さ×幅×奥行)(mm)76×12.5×76各種認証CB/UL/CSA/CCC/EAC/UKCA定格使用電圧(V)690AC 25~400HzIP等級IP20 conforming to IEC 60529スイッチング電流(mA)最小5スイッチング電圧(V)最小17内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45552858LAD8N11
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする