LC1D32P7

LC1D32P7 - シュナイダーエレクトリック
仕様●製品群:TeSys Deca●保護カバー:あり●信号回路周波数(Hz):25~400●過電圧カテゴリー:III質量(kg)0.375取付支持形式Plate、レール規格CSA C22.2 No 14、EN 60947-4-1、EN 60947-5-1、IEC 60947-4-1、IEC 60947-5-1、UL 60947-4-1、IEC 60335-1:Clause 30.2、IEC 60335-2-40:Annex JJ、UL 60335-2-40:Annex JJ、CSA C22.2 No 60947-4-1消費電力(W)(per pole)2 AC-3、5 AC-1、2 AC-3e接点構成3NO定格電流(A)32A(at<60℃)at<=440VAC AC-3 for power circuit/50A(at<60℃)at<=440VAC AC-1 for power circuit/32A(at<60℃)at<=440VAC AC-3e for power circuit保護等級IP20 前面 従いIEC 60529補助接点1NO+1NC絶縁抵抗(MΩ)>10 for signalling circuit許容周囲温度(℃)-40~60、60~70(ディレーティングあり)難燃性V1従い UL 94電極(P)3接続端子screw clamp terminalsモーター容量(kW)7.5 at 220~230VAC 50/60Hz(AC-3)、15 at 380~400VAC 50/60Hz(AC-3)、15 at 415~440VAC 50/60Hz(AC-3)、18.5 at 500VAC 50/60Hz(AC-3)、18.5 at 660~690VAC 50/60Hz(AC-3)、7.5 at 400VAC 50/60Hz(AC-4)、7.5 at 220~230VAC 50/60Hz(AC-3e)、15 at 380~400VAC 50/60Hz(AC-3e)、15 at 415~440VAC 50/60Hz(AC-3e)、18.5 at 500VAC 50/60Hz(AC-3e)、18.5 at 660~690VAC 50/60Hz(AC-3e)機械的耐久性15百万サイクル電気的耐久性1.65百万サイクル32A AC-3<=440V、1.4百万サイクル50A AC-1<=440V、1.65百万サイクル32A AC-3e<=440V標高(m)0~3000定格インパルス耐電圧(kV)6従いIEC 60947定格遮断容量(A)550 at 440V for power circuit conforming to IEC 60947動作時間(ms)4~19 opening、12~22 closing汚染度(使用環境)3コイルWithout built-in suppressor module保護TH従いIEC 60068-2-30モーター能力(HP)2 at 115VAC 50/60Hz for 単相 motors、5 at 230/240VAC 50/60Hz for 単相 motors、10 at 200/208VAC 50/60Hz for 三相 motors、10 at 230/240VAC 50/60Hz for 三相 motors、20 at 460/480VAC 50/60Hz for 三相 motors、25 at 575/600VAC 50/60Hz for 三相 motors耐候性従いIACS E10 exposure to damp heat/従いIEC 60947-1 Annex Q category D exposure to damp heat開放熱電流(A)10(at 60℃)for signalling circuit/50(at 60℃)for power circuit動作回数(回)最大3600/h(60℃)寸法(高さ×幅×奥行)(mm)85×45×92各種認証UL、CCC、CSA、Marine、UKCA、EAC、CB Scheme製品分類区分ContactorアプリケーションMotor control、Resistive load定格使用電圧(V)Power circuit:<=690AC 25~400Hz/Power circuit:<=300DC耐火等級850℃ 従いIEC 60695-2-1放熱量(W)2~3 at 50/60Hzスイッチング電流(mA)最小5 for signalling circuitスイッチング電圧(V)最小17 for signalling circuit抵抗(mΩ)2-Ith 50A 50Hz for power circuit(平均)制御回路電圧(V)230VAC 50/60HzデバイスLC1D内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45552946LC1D32P7
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする