曜日別特売

LP4K0901BW3

LP4K0901BW3 - シュナイダーエレクトリック
仕様●製品群:TeSys●過電圧カテゴリー:III質量(kg)0.235取付支持形式Plate、レール接点構成3NO定格絶縁電圧(V)Power circuit: 600 conforming to UL 508、Power circuit: 690 conforming to IEC 60947-4-1、Signalling circuit: 690 conforming to IEC 60947-4-1、Signalling circuit: 690 conforming to IEC 60947-5-1、Signalling circuit: 600 conforming to UL 508、Power circuit: 600 conforming to CSA C22.2 No 14、Signalling circuit: 600 conforming to CSA C22.2 No 14定格電流(A)9A(at<60℃)at<=440VAC AC-3 for power circuit、9A(at<60℃)at<=440VAC AC-3e for power circuit、20A(at<60℃)at<=690VAC AC-1 for power circuit補助接点1NC絶縁抵抗(MΩ)>10 for signalling circuit電極(P)3接続端子screw clamp terminalsモーター容量(kW)2.2 at 220~230VAC 50/60Hz AC-3、4 at 380~415VAC 50/60Hz AC-3、4 at 440/690VAC 50/60Hz AC-3、2.2 at 220~230VAC 50/60Hz AC-3e、4 at 380~415VAC 50/60Hz AC-3e、4 at 440/690VAC 50/60Hz AC-3e、2.2 at 220~230VAC 50/60Hz AC-4、4 at 380~415VAC 50/60Hz AC-4、4 at 440/690VAC 50/60Hz AC-4機械的耐久性30百万サイクル電気的耐久性1.3Mcycles 9A AC-3 at Ue<=440V、1.3Mcycles 9A AC-3e at Ue<=440V、0.16Mcycles 20A AC-1 at Ue<=690V、0.02Mcycles 54A AC-4 at Ue<=440V定格インパルス耐電圧(kV)8定格遮断容量(A)110 at 220~230V conforming to IEC 60947、110 at 380~400V conforming to IEC 60947、110 at 415V conforming to IEC 60947、110 at 440V conforming to IEC 60947、80 at 500V conforming to IEC 60947、70 at 660~690V conforming to IEC 60947動作時間(ms)10~20 coil de-energisation and NO opening、30~40 coil energisation and NO closingコイルBuilt-in bidirectional peak limiting diode suppressor開放熱電流(A)20(at 60℃)for power circuit/10(at 50℃)for signalling circuit動作回数(回)最大3600/h寸法(高さ×幅×奥行)(mm)58×45×57RoHS指令(10物質対応)対応製品分類区分ContactorアプリケーションMotor control、Resistive load定格使用電圧(V)Power circuit:<=690AC <=400Hz、Signalling circuit:<=690AC <=400Hz放熱量(W)1.8スイッチング電流(mA)最小5 for signalling circuitスイッチング電圧(V)最小17 for signalling circuit抵抗(mΩ)3-Ith 20A 50Hz for power circuit(平均)制御回路電圧(V)24DC内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45553253LP4K0901BW3
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする