シュナイダーエレクトリック
METSEPM5330
取付方式
盤面取付
入力種類
電圧/電流
入力電圧(V)
35~760
電源電圧(V)
AC100~415/DC125~250
入力電流(A)
0.05~8.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45553402
METSEPM5330
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください