曜日別特売

RM17TG00

RM17TG00 - シュナイダーエレクトリック
幅(mm)17.5質量(kg)0.13タイプ制御リレー取付方式IEC 60715に準拠した35mm対称DINレール極数1定格絶縁電圧(V)400時間遅延:無し、電源投入時の遅延:650ミリ秒、応答時間<= 130ミリ秒(障害発生時)材質(ハウジング)自己消火性プラスチック出力電流(mA)5絶縁抵抗(MΩ)最小500電源周波数(Hz)50/60(+/-10%)使用環境温度(℃)-20~50機械的耐久性30000000サイクル電気的耐久性100000サイクル汚染度(使用環境)3過電圧保護IIIRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~70IP等級IP20 IEC 60529端子)、IP30 IEC 60529ケーシング)スイッチング電流(A)0.001最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)250最大スイッチング電力(VA)1250相対湿度(%RH)95定格電圧範囲(V)183~528(AC)電圧制御範囲(V)208~480内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45555703RM17TG00
オープン
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする