シュナイダーエレクトリック
RPM12BD
コイル定格電圧(V)
DC24
接点構成
SPDT
端子形状
プラグイン端子
接点最大許容電圧(V)
250
接点最大許容電流(A)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
接点定格制御容量(抵抗負荷)
AC250V 15A/DC28V 15A
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45555807
RPM12BD
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください