曜日別特売

XACA04

XACA04 - シュナイダーエレクトリック
仕様●Number of cut-out:4●Vertical operator cut-out centre:30mm質量(kg)0.54Control station:黄タイプProduct or Component:Pendant control station、Control station:Double insulated、Electrical circuit:Control circuit、Enclosure:Empty enclosure使用温度範囲(℃)-25~70規格IEC 60947-5-1、UL 508、CSA C22.2 No 14、IEC 60204-32シリーズXACA保護等級IP65 conforming to IEC 60529保存温度範囲(℃)-40~70機械的耐久性1000000サイクル材質(外被)PolypropyleneクラスClass II conforming to IEC 61140RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃100gn(IEC 60068-2-27)耐振動(Hz)15gn(f=10~500)conforming to IEC 60068-2-6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45557812XACA04
オープン
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ホイスト用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする