曜日別特売

XB4BW73731G5

XB4BW73731G5 - シュナイダーエレクトリック
仕様●Contact operation:Slow-break材質Fixing collar:Zamak質量(kg)0.13タイプProduct or Component:Illuminated double-headed push-button、Operator:spring return、Head:Standard、Signalling:Steady使用温度範囲(℃)-40~70規格IEC 60947-5-5、CSA C22.2 No 14、IEC 60947-5-1、UL 508、IEC 60947-1、IEC 60947-5-4、JIS C8201-5-1、JIS C8201-1シリーズXB4接点構成1NO+1NC保護等級IP66 IEC 60529、IP69K IEC 60529、IP69 IEC 60529ヘッド形状Shape of signaling unit:Rectangular消費電流(mA)14操作description:Green ''I''-red ''O''光源色操作力(N)3.5 N NC changing electrical state、3.8 N NO changing electrical state保存温度範囲(℃)-40~70短絡保護10A cartridge fuse gG IEC 60947-5-1機械的耐久性1000000サイクル操作部形状1 flush-1 projecting push-buttons-1 central pilot lightクラスClass I IEC 60536取付径(Φmm)22.5耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)材質(ベゼル)Chromium plated metal材質(接点)Ag/Ni耐振動(Hz)5gn(2~500)IEC 60068-2-6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45558476XB4BW73731G5
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする