BOURNS
3059Y-1-102LF
仕様
ターン数:22
長さ(mm)
31.75
幅(mm)
4.83
高さ(mm)
8
定格電力(W)
1
定格電圧(V)
400
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上/500V DC
寿命
負荷:1000時間、回転:200サイクル
動作温度(℃)
-55~150
調整方式
水平調整
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁耐圧(V)
海面:900AC、70000フィート:350AC
温度係数(ppm/℃)
±100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45744256
3059Y-1-102LF
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください