曜日別特売

3224X-1-103E

3224X-1-103E - BOURNS
仕様●Embossed Tape Designator:200pcs./7reel (standard)●shock:100G TRS±1%、VRS±1%●Mechanical Stop:Wiper idles●Solderability:Per MIL-STD-202、Method 208●Wiper:50%(Actual TR)±10%●Pushover Strength:1lb.●Adjustment Tool:H-91タイプIR Reflow(standard)使用温度範囲(℃)-65~150定格電力(W)0.25(85℃)、0(150℃)回転数12絶縁抵抗(MΩ)DC500V:100以上抵抗●コード:103●標準抵抗範囲:10 to 2MΩ難燃性UL94V0最大トルク(g・cm)180保存温度範囲(℃)40以下電気的寿命(定格負荷)1000RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力AC600V(1分)抵抗値許容差(%)±10モデル3224実装タイプ表面実装温度係数(ppm/℃)±100ESD保護2保存湿度範囲(%RH)70以下スタイルX内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
457455773224X-1-103E
オープン
619
681(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変位・測長・回転角度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする