BOURNS
3299W-1-503LF
仕様
ターン数:25
長さ(mm)
12.32
幅(mm)
11.55
高さ(mm)
9.53
定格電力(W)
0.5
定格電圧(V)
300
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上/500V DC
寿命
負荷:1000時間、回転:200サイクル
動作温度(℃)
-55~125
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁耐圧(V)
海面:900AC、70000フィート:350AC
温度係数(ppm/℃)
±100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45748212
3299W-1-503LF
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください