BOURNS
3329H-1-203LF
長さ(mm)
11.35
定格電力(W)
0.5
定格電圧(V)
300
外径(Φmm)
6.35
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上/500V DC
寿命
負荷:1000時間、回転(空荷重):200サイクル
動作温度(℃)
-55~150
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁耐圧(V)
海面:600AC、80000フィート:250AC
温度係数(ppm/℃)
±100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45750644
3329H-1-203LF
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください