BOURNS
ECW1D-B24-BC0024L
長さ(mm)
27.51
幅(mm)
22.2
高さ(mm)
28.49
定格電力(W)
0.1
定格電圧(V)
10DC
保護等級
IP40
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上/500V DC
寿命
回転:200000サイクル
保存温度範囲(℃)
-40~85
定格電流(mA)
10
動作温度(℃)
-40~85
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁耐圧(V)
海面:1000AC
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45769465
ECW1D-B24-BC0024L
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください