BOURNS
EMS22D51-B28-LS5
(1件のレビュー)
長さ(mm)
36.12
幅(mm)
15.88
高さ(mm)
21.21
保護等級
IP65
出力電流(mA)
4.5 VDC電源電圧:最大4、3 VDC電源電圧:最大2
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上/500V DC
寿命
回転:Sブッシュ100000000サイクル、T&Wブッシュ50000000サイクル
保存温度範囲(℃)
-55~125
動作温度(℃)
-40~125
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45769587
EMS22D51-B28-LS5
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください