BOURNS
PDB183-GTR01-254A2
長さ(mm)
45.2
定格電力(W)
線形:0.2、オーディオ:0.1
定格電圧(V)
線形:200、オーディオ:150
外径(Φmm)
17
寿命
回転:15000サイクル
動作温度(℃)
-10~50
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45772728
PDB183-GTR01-254A2
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください