GRAYHILL
25LB22-H
仕様
ストップ固定:連続
軸径(Φmm)
6.35
極数
0
軸径(inch)
0.25
規格
ISO 9001
シャフト
フラット
角度(°)
22.5(スロー)
ポジション
16
機械的寿命
100000
動作温度範囲(℃)
-40~85
実装タイプ
パネルマウント
最大スイッチング電流(mA)
150
回転トルク(N・m)
2~6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45907697
25LB22-H
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月10日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください