LITTELFUSE
0508.315MXP
種類
管型ヒューズ
定格電圧(V)
1000AC/DC
定格電流(A)
0.315
遮断電流(A)
10000
リード線
無
サイズ(mm)
Φ6.35×31.75
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46093644
0508.315MXP
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください