LITTELFUSE
0FLU.440T
種類
管型ヒューズ
定格電圧(V)
1000AC/DC
定格電流(A)
0.44
遮断電流(A)
10000(@1000AC/DC)
リード線
無
サイズ(mm)
Φ10.31×34.925
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46094256
0FLU.440T
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください