LITTELFUSE
0FLU011.T
種類
管型ヒューズ
定格電圧(V)
1000AC/DC
定格電流(A)
11
遮断電流(A)
20000(@1000AC/DC)
リード線
無
サイズ(mm)
Φ10.31×38.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46094265
0FLU011.T
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください