LITTELFUSE
FHAC0002ZXJ
種類
ヒューズホルダ
取付方式
中継取付
定格電圧(V)
32DC
定格電流(A)
30
リード線
有
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46098167
FHAC0002ZXJ
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください