LITTELFUSE
L60030M1SQ
種類
ヒューズホルダ
取付方式
DINレール取付
定格電圧(V)
600AC/DC
定格電流(A)
30
リード線
無
適合ヒューズ管サイズ(mm)
Φ10×38
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46098693
L60030M1SQ
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください