LITTELFUSE
LPHV0001Z
種類
ヒューズホルダ
取付方式
DINレール取付
定格電圧(V)
1000DC
定格電流(A)
30
リード線
無
適合ヒューズ管サイズ(mm)
Φ10×38
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46098772
LPHV0001Z
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください